Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3 Hex-Plus profil, Hatszög: 2,5mm

Cikkszám: 675240 2,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 348 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 840/1 Z Hex-Plus
Hatszög 2,5 mm
Teljes hossz 25 mm
Profil Hatszögkulcs
Bit hatszög szár C 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 675240 2,5
EAN / GTIN 4013288174628
Gyártó száma 05056310001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.
Standard kivitel, szívósan kemény.

Felhasználás:

Belső hatlapú csavarokhoz DIN 7426 ill. DIN ISO 2351-3.

Szabvány:

DIN ISO 1173.

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.