Seeger gyűrű fogó 250 mm, mártott szigetelésű

Cikkszám: 6752100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Harapófogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6752100
EAN / GTIN 4010886675212
Gyártó száma 6752100
L-szám L60160 1655
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

DIN ISO 9242 Form A szerinti kialakítás
Vágó- vagy fonófogó a legkeményebb alkalmazásokhoz
Induktívan edzett precíziós vágóélek, vágóélkeménység 61 - 63 HRC
Közepesen kemény 1,6 mm-es huzalokhoz
Méretezett fejek, acélszürke, kék mártott csúszásgátló markolattal (TL)
Egyszerű hozzáférés a geometriailag optimalizált fej- és lábfelületnek köszönhetően
Minőségi szerszámacélból készült.

Jellemző:

  • Pofa hossza L3 [mm]: 16 mm
  • Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 48 mm
  • Teljes magasság [mm]: 25 mm
  • Teljes hossz [mm]: 255 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 35,0 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 25.0 mm
  • Anyag: Minőségi szerszámacél
  • A vágóél alakja: ferdével
  • A vágóél keménysége: 61 - 63 HRC
  • Pengehossz: 25
  • Vágási kapacitás (max.): 1,6
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs