Bit Torx Plus®-hoz, IPR, 1/4 col E 6,3 furattal, Torx Plus® IPR profil: 30IPR

Cikkszám: 674256 30IPR
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,06 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    5,05 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
449 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx Plus® IPR profil Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 867/4 IPR
Torx Plus® IPR profil 30IPR
Teljes hossz 50 mm
Profil Csavarhúzó furatos TORX-PLUS® IPR csavarokhoz
Bit hatszög szár E6.3
Alapanyag Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 674256 30IPR
EAN / GTIN 4013288160911
Gyártó száma 05134732001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.

Felhasználás:

A nagy terhelhetőségű Torx Plus® csavarrendszer minden csavarjához. A Torx Plus® csavarokat többek között váltólapka- vagy hajtómű-csavarkötéseknél alkalmazzák egyre gyakrabban.
Torx Plus® IPR profil és biztosító csap

Szabvány:

DIN ISO 1173

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.