TY® bit készlet, 8 darabos, 1/4 col C 6,3 29 mm, Alkotóelemek száma: 8

Cikkszám: 674163 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkotóelemek száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Tartalom (db) 8
Bit hossza 29 mm
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 674163 8
EAN / GTIN 4010995421373
Gyártó száma 42137
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Kivitel:

A 29 mm hosszú TY® bitek a 25 mm hosszú bitekkel szembeni plusz 4 mm-nek köszönhetően hosszabb torziós zónákkal rendelkeznek, amely hosszabb élettartamot eredményez. Ideális nagy teljesítményű fúró- és ütvecsavarozókhoz. A BitBuddy® műanyag tartóban történő tárolás lehetővé teszi a kényelmes egykezes használatot a biteknek a tartóból közvetlenül a csavarozóba történő befogásával.

Előny:

A színes bitek egyszerűen és gyorsan megtalálhatóak és a színes köpenynek köszönhetően UV fénnyel sötétben is láthatóak.

Tartalma:

Bitek, C 6,3, Phillipshez: 1 db PH2
Bitek, C 6,3, Pozidrivhoz: 1-1 db PZ1; PZ2; PZ3 méret
Bitek, C 6,3, belső Torx®-hoz: 1-1 db TX15; TX20; TX25 méret
Csatlakozó szár: 1 db

Figyelem:

Hozzávaló LED / UV zseblámpát a 081518 UV-LED sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek