Mechanikai fogó ferde, 200 mm, 2 komponensű markolat

Cikkszám: 6722970
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Szorítófogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6722970
EAN / GTIN 4010886672297
Gyártó száma 6722970
L-szám L60160 4970
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

DIN ISO 5745-öshöz hasonló kialakítás
Lapos kerek pofák, fogófelületek keresztfogazásúak
45°-os dőlésszögű csúcsok lehetővé teszik a sarkok körüli fogást
Finom hegyű, a biztonságos munkavégzéshez még szűk helyeken is
GEDORE speciálisan edzett acél, kovácsolt, olajban edzett és edzett
Kialakítás JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúval.

Jellemző:

  • Pofa alakja: lapos-kerekes pofák
  • Pofa hossza L3 [mm]: 70 mm
  • Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
  • Teljes hossz [mm]: 200 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K
  • Fej szélessége 1 [mm]: 18,5 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 9,5 mm
  • Anyag: Edzett acél
  • Felület: krómozott
  • Szélesség W4 [mm]: 3,7 mm
  • Tip vastagsága: 2,8 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • ESD Igen/Nem: nincs
  • vágóéllel: nincs
  • Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs