Lapos fogó ferde 200 mm-es merülő szigeteléssel

Cikkszám: 6711260
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Telefonfogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6711260
EAN / GTIN 4010886671122
Gyártó száma 6711260
L-szám L60160 363
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Hasonló a DIN ISO 5745-öshöz
Lapos kerek, hosszú pofák, fogófelületek ferde, fogazott
45°-os szögben döntött csúcsok, a nehezen hozzáférhető helyeken végzett fogási feladatokhoz
Induktívan edzett precíziós vágóélek, A vágóél keménysége 61 - 63 HRC
GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított
JC modell = krómozott, 2 komponensű fogantyúval
TLL modell = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúval
TLL modell = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal

Jellemző:

  • Pofa hossza L3 [mm]: 70,5 mm
  • Teljes hossz [mm]: 200 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
  • Fej szélessége 1 [mm]: 18,5 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 9,5 mm
  • Anyag: Edzett acél
  • Felület: acélszürke
  • A vágóél keménysége: 61 - 63 HRC
  • Szélesség W4 [mm]: 3,7 mm
  • Tip vastagsága: 2,8 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • vágóéllel: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs