Csökkentő darab 2,1/2″-ről 1,1/2″-re

Cikkszám: 6699700
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Csavarhúzó készlet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6699700
EAN / GTIN 4010886669976
Gyártó száma 6699700
L-szám L60160 6341
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

DIN 3121, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, F és H alakban
GEDORE speciális acél, polírozva

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 63,0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 2.1/2
  • négyszöghajtás [metrikus]: 40 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1.1/2″
  • Teljes hossz [mm]: 138 mm
  • Anyag: Acél
  • Felület: polírozott
  • Biztosító: Zárógyűrű és csap
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek