Penge Torx® csavarokhoz, Típus: 1

Cikkszám: 669607 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX6 / TX7
Penge ⌀ 3,5 mm
Teljes hossz 120 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Kétoldali profil igen
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 669607 1
EAN / GTIN 7610733269556
Gyártó száma B1125L

Leírás

Alkalmazható:

Finom csavarhúzó készletek 669600 és 669610 sz., nyomatékszerszám készlet 659912 50 és 659919 sz.