3K-csavarhúzó keresztmélyedés PH 0

Cikkszám: 6683110
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6683110
EAN / GTIN 4010886803752
Gyártó száma 6683110
L-szám L60160 2068
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

DIN ISO 8764 szerinti kialakítás, hegy a DIN ISO 8764-1 PH szerint
3 komponensű Power-Grip³ markolat felfüggesztőfurattal
Ergonomikus markolatforma a precíz, fáradtságmentes munkavégzéshez
A markolat és a penge formára illesztett kapcsolata az optimális erőátvitelhez
Hajtásforma jelölés a markolat végén
3. és 4. fokozatú, hatszögletű hajtással a pengén
Molibdén-vanádium acél penge, hőkezelt.

Jellemző:

  • Kialakítás: akasztónyílással
  • Penge alakja: Kerek
  • Csavarok méretéhez: M1.6 - M2
  • Teljes szélesség [mm]: 28 mm
  • Teljes magasság [mm]: 24 mm
  • Teljes hossz [mm]: 145 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 3K
  • Penge hossza: 60 mm
  • Anyag: Molibdén-vanádium-plusz acél, edzett és csillapított
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • Kimeneti méret Keresztmélyedés PH: nincs
  • antimágneses: nincs
  • Hajtás hatszög [mm]: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Színkódolás: igen
  • Kapható fogantyú: igen
  • Szigetelt: nincs
  • Forgatható sapka: nincs
  • Korrózióvédelem: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • Egységesen tesztelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek