Csavarhúzó Phillips-hez, 3K-SwissGrip Evo nyéllel, Kereszthorony méret: 0

Cikkszám: 667795 0
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
574 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SwissGrip
Kereszthorony méret 0
Csavar ⌀-höz max. 2 mm
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 140 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 667795 0
EAN / GTIN 7610733296811
Gyártó száma 38190.0-60 YE

Leírás

Kivitel:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.
A SwissGrip Evo erős nyél a szükséges nyomaték gond nélküli átvitelét teszi lehetővé, még nedves vagy olajos kézzel is. Fáradtságmentes munkavégzés a módosított kör alaknak köszönhetően. A csúcstechnológiájú 3K anyag javítja a kémiai és mechanikai ellenállást.
„Rainbow“ színjelölésű markolatok a helyes méret gyors megtalálásához.