Csavarhúzó készlet, Alkatrészek száma: 10

Cikkszám: 667532 10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkatrészek száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 10
Profil Lapos csavarhúzó; Phillips csavarhúzó; Pozidriv csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 667532 10
EAN / GTIN 4045197882394
Gyártó száma 667532 10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Erős nyél kézbarát, jó fogású Haptoprene felülettel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően a nyél nedves vagy olajos kéz esetén is csúszásmentes.
Penge króm vanádium speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület. Fekete, méretpontos hegyek.
Fáziskereső 110 − 250 V, VDE 0680/6 szerint.

Tartalma:

Lapos penge 659928 sz.: 4; 5,5; 6,5; 8 méret
Pengék Phillips-hez, 659921 sz.: 1 és 2 méret
Pozidriv penge 659923 sz.: 2 méret
Dörzsár penge 667640 sz.: 1 db
Fáziskereső 665010 sz.: 2,5 méret
2 komponensű műanyag nyél 667531 sz.: 1 db

Tartalom:

Felgöngyölhető textil tok.

Figyelem:

Tartalék cserélhető pengéket a 659921659928 sz. alatt talál.