Csavartartó, Típus: 1

Cikkszám: 666425 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
201 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 1
Penge ⌀-höz 4,5 − 6 mm
Külső ⌀ 17 mm
Hossz 41 mm
Termék fajtája Tartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 666425 1
EAN / GTIN 4013288135353
Gyártó száma 05018501001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Tartósan rugalmas pengebefogó a pengére ill. bitre való feltűzéshez. A rugalmas és nagy kopásállóságú csavarmegfogó a csavart mechanikusan rögzíti. A munkadarabba való becsavarozáskor a csavar automatikusan kioldódik.

Felhasználás:

Csavarok megtartásához nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkáknál.

Alkalmazható:

Minden szokásos csavarhúzóhoz és hosszú bit pengéhez. Kör- és hatszög pengéhez alkalmazható a profiltól függetlenül.