Lamellás csiszolókorong QUICK-CHANGE 75 mm 28N egyenes ZA 80 Q acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 666280
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 666280
EAN / GTIN 9003176662806
Gyártó száma 666280
L-szám L50140 1987
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A STANDARD QUICK CHANGE MINIDISCS csappantyútárcsák acél és rozsdamentes acél megmunkálására alkalmasak. Ezek a szerszámok széleskörűen alkalmazhatók, különösen a nehezen hozzáférhető területeken. Használja ki a gyorscserés kivitelű, egyszerű tárcsáinkat, amelyek szerelőszerszám nélkül használhatók.

Jellemző:

  • Formája: 28N MINIDISC
  • Anyag alkalmassága: Rozsdamentes acél, acél
  • Termékvonal: STANDARD
  • Specifikáció : ZA 80 Q- B
  • A tartály átmérője: 75 mm
  • Szemcseméret: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Gyorsfeszítő rendszer a gyors és kényelmes szerszámcseréhez
  • R típusú tartó

Felhasználás:

  • Acél és rozsdamentes acél nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálásához és finomításához mini sarokcsiszolókkal.

Ajánlás:

  • 40/60-as szemcseméret a maximális anyageltávolításhoz
  • 80/120-as szemcseméret finom kidolgozáshoz