Csavarhúzóbetét 1/2″ keresztmélyedés PH 4

Cikkszám: 6656810
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6656810
EAN / GTIN 4010886665688
Gyártó száma 6656810
L-szám L60160 3667
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
Krómozott
Vanádium speciális acélból készült, polírozott, préselt csapszeggel
DIN ISO 8764-1 PH szabvány szerinti hegye

Jellemző:

  • Kimeneti méret Keresztmélyedés (PH): 4
  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Beillesztési hossz: 60,0 mm
  • Beillesztés-Ø Hajtás: 23 mm
  • Teljes hossz [mm]: 60 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • Felület: krómozott
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • Középhossz: 22,0 mm
  • A kimeneti csúcs edzése: polírozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs