Különleges minőségű fáziskereső LED, Élszélesség: 2,5mm

Cikkszám: 665021 2,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Élszélesség (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél szélesség 2,5 mm
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 135 mm
Ellenőrzési tartomány 110 V - 250 V
Profil Lapos csavarhúzó
Csiptető igen
Termék fajtája Feszültségvizsgáló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 665021 2,5
EAN / GTIN 7610733298891
Gyártó száma PB 175.0-60 LED

Leírás

Kivitel:

Műanyag nyél kiváló minőségű szigetelt csavarhúzó pengével. Ellenőrzési tartomány 110 − 250 V. Nagy fényerejű LED.
csipesszel.