Furatköszörű korong 32x32x10 mm 1 89A602J5V111/50

Cikkszám: 664704
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Furatköszörű korong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 664704
EAN / GTIN 9003176647049
Gyártó száma 664704
L-szám L50140 1084
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Ez a speciális alumínium-oxidból készült univerzális belső hengeres tárcsa például átmenő furatok és illesztések köszörüléséhez használható. Magas anyagleválasztási sebességet és nagyon jó alaktartást biztosít. A 89A60-as specifikációt elsősorban lágy acélokhoz, a 89A80-as specifikációt pedig edzett acélokhoz használja.

Jellemző:

  • Formája: egyenes
  • Szemcseméret: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikáció : 89A 602 J5 V111 /50
  • Méretek (D x D x H): 32 x 32 x 10 mm
  • A tartály átmérője: 32 mm
  • Vastagság: 32 mm
  • Furat: 10 mm
  • Anyag alkalmassága: acél

Előny:

  • Széles választék
  • Jó méretstabilitás
  • Alacsony termikus terhelés

Felhasználás:

  • Átmenő furatok és illesztések belső hengeres köszörüléséhez