Coin-Driver, Pengehossz: 45mm

Cikkszám: 664312 45
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
184 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengehossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SwissGrip
Pengehossz 45 mm
Teljes hossz 150 mm
Nyél anyaga Ütésálló polipropilén
Felület Nikkelezett és krómozott
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 664312 45
EAN / GTIN 7610733297627
Gyártó száma 38125.9-45

Leírás

Kivitel:

A SwissGrip Evo erős nyél a szükséges nyomaték gond nélküli átvitelét teszi lehetővé, még nedves vagy olajos kézzel is. Fáradtságmentes munkavégzés a módosított kör alaknak köszönhetően. A csúcstechnológiájú 3K anyag javítja a kémiai és mechanikai ellenállást.
Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, maximális keménység különleges szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület.

Felhasználás:

Műanyag csavarok és zárófedelek (pl. elemrekesz fedél) roncsolásmentes kihajtásához.