FelKarosszéria szintezőzhető Nyitott csavarkulcs

Cikkszám: 6630C-16
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Szélesség b 26 mm
Alapméret S 17,5 mm
Rátűző szár 9×12 mm
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6630C-16
EAN / GTIN 4000896028894
Gyártó száma 6630C-16
L-szám L60140 355
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Push-in négyzet 9 x 12 mm
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 16 mm
  • Méretek / hosszúság: 46,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,06 kg.
  • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 17,5 mm
  • A fej vastagsága: 13 mm
  • Fejvastagság (A1): 14,5 mm
  • Fejszélesség b: 26 mm