Hátsó fal üres 640 x 1000 x 70 mm 28 kg 28 kg

Cikkszám: 6623800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Perforált fal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6623800
EAN / GTIN 4010886662380
Gyártó száma 6623800
L-szám L60160 820
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Utólag is felszerelhető, 1504 és 1505 sz. munkapadhoz alkalmas
Automatikusan felemelhető 2 gázrugóval, hengerzárral zárható
Felső szerszámrögzítés
Négyzetes furatok 10 x 38 mm a 1500 H szerszámhorog és tartó számára
Méretek: H 640 x W 1000 x D 70 mm
Test GEDORE kék
Változat LH = 1504 HS sz. horogválasztékkal.

Jellemző:

  • Méret (H x B x H): 640 mm x 1 000 mm x 70 mm
  • Kialakítás: üres
  • Alkalmas modellekhez: 1504, 1505
  • Teljes szélesség [mm]: 1.000 mm
  • Teljes magasság [mm]: 640 mm
  • Teljes hossz [mm]: 70 mm
  • Anyag: Acéllemez
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs