Elektronikai végvágó L.180mm fej polírozva

Cikkszám: 66170180
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 66170180
EAN / GTIN 4018754039081
Gyártó száma 66170180
L-szám L60010 4297
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • zongorahúrhoz
  • Optimális vágási eredmény a dupla karos mechanizmusnak köszönhetően
  • Különleges acél
  • Polírozott fej, 80CRV2 (1.2235)
  • DIN ISO 5748

Jellemző:

  • Közepesen kemény drót (2): 3 mm
  • Zongorahuzal (4): 2,25 mm
  • Keménydrót (3): 2,5 mm
  • Puha drót (1): 3,5 mm
  • Fej: Polírozott
  • A fogantyú: fekete színű
  • Magasság mm (h): 30 mm
  • Hosszúság mm (L): 180 mm
  • Súly: 394 g
  • Szélesség mm (b): 50 mm