Nyitott csillag ráKarosszéria szintezőző

Cikkszám: 6612C-16
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Cserélhető szerszám: Einsteckwerkzeug
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
Cserélhető szerszám Einsteckwerkzeug
Alapméret S 17,5 mm
Rátűző szár 9×12 mm
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6612C-16
EAN / GTIN 4000896028771
Gyártó száma 6612C-16
L-szám L60140 2471
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Push-in négyzet 9 x 12 mm
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: 16 mm
  • Méretek / hosszúság: 45,4 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,06 kg.
  • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 17,5 mm
  • A fej vastagsága: 13 mm
  • Fejvastagság (A1): 14,5 mm
  • Fejszélesség b: 30 mm