Lapos csavarhúzó fa nyéllel, Pengeszélesség b: 4,5mm

Cikkszám: 660800 4,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
704 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség b 4,5 mm
Élvastagság a 0,8 mm
Pengehossz 90 mm
Teljes hossz 192 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 660800 4,5
EAN / GTIN 4045197373038
Gyártó száma 660800 4,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Bükkfa nyél, bőr üthető véggel. Króm-vanádium acél penge, végig edzett. 5,5 mérettől végigmenő penge 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez. Fényesre nikkelezett felület.