{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Penge jelölése | 3 | |
| Élvastagság a | 0,8 mm | |
| Pengehossz | 120 mm | |
| Teljes hossz | 220 mm | |
| Penge hegye | fekete | |
| Profil | Lapos csavarhúzó | |
| Szár kivitele | kerek | |
| Ütőfej | nem | |
| Alapanyag | PB Swiss Tools speciális ötvözet | |
| Nyél anyaga | Elasztomer | |
| Felület | Nikkelezett és krómozott | |
| Termék fajtája | Csavarhúzó |
| Cikkszám | 660042 5,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733296750 | |
| Gyártó száma | 38100.3-120 YE |