Nyomaték-csavarhúzó skálával, Maximális nyomaték: 150cNm

Cikkszám: 659945 150
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (cNm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±6
  • Bit befogó: D 6,3
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 150 cNm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±6 %
Bit befogó D 6,3
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Teljes hossz L 153 mm
Nyomatéktartomány 30 cNm - 150 cNm
Nyomatéktartomány 0,3 Nm - 1,5 Nm
Skálaosztás, 1 osztás = 5 cNm
Kijelzés analóg
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
Kioldási elv mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Csatlakozó forma Bitbefogó 1/4 col
Méréstechnika mechanikus
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása beállító skálával
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás cNm; Nm
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Súly 300 g
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 659945 150
EAN / GTIN 4045197514004
Gyártó száma 659945 150
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kézre álló markolat a beállított forgatónyomatékok problémamentes átviteléhez. Jól leolvasható, szennyeződések ellen védett mikrométerskála. A véletlen elállítódás elleni védelem érdekében reteszelés a nyél végén. A cserélhető penge a 1/4 col bitek befogásához tartozék.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Ellenőrzött csavarozáshoz megadott nyomatékkal.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Figyelem:

Valamennyi Wiha cserélhető penge (659940659946 sz.) használható a 659945 sz. HOLEX nyomaték csavarozóval.
A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek