Nyomaték csavarhúzó készlet, 8 darabos skálával, cserélhető penge befogóval, ESD, Maximális nyomaték: 50cNm

Cikkszám: 659919 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 63,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (cNm) Ár beállítása 8 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±6
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Szabvány: DIN EN ISO 6789

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése MecaTorque ESD
Maximális nyomaték 50 cNm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±6 %
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Teljes hossz L 106 mm
Nyomatéktartomány 0,1 Nm - 0,5 Nm
Nyomatéktartomány 10 cNm - 50 cNm
Skálaosztás, 1 osztás = 1 cNm
Kijelzés analóg
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
Kioldási elv mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Csatlakozó forma cserélhető penge
Méréstechnika mechanikus
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása beállító skálával
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás cNm
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Profil 6-szög rátűzőkulcs; Csavarhúzó Phillips-hez; Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 659919 50
EAN / GTIN 7610733269488
Gyártó száma 8316.A1 ESD

Leírás

Kivitel:

Erős nyél bőrbarát, jó fogású elasztomer köpennyel. A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész. A kioldási nyomaték magasabb, mint a meghúzási nyomaték (túlterhelés elleni védelem). A kívánt nyomaték beállítása a nyél végén lévő beállító tárcsával lehetséges. A rögzített pozíció megakadályozza a véletlen elállítódást. Jól leolvasható, szennyeződések ellen védett mikrométerskála.
Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, ESD-hez alkalmas.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Tartalma:

Nyomaték csavarhúzó: 1 db
3 penge, lapos / Phillips-hez (669605 sz.): 2 / 00; 2,5 / 0; 3,5 / 1
2 hatszögletű penge (669606 sz.): 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 penge Torx® csavarokhoz (669607 sz.): TX6 / TX7; TX8 / TX9