Nyomaték csavarhúzó digitális kijelzővel, cserélhető penge befogóval, Maximális nyomaték: 250cNm

Cikkszám: 659911 250
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (cNm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±6
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 250 cNm
Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±6 %
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Teljes hossz L 122 mm
Nyomatéktartomány 40 cNm - 250 cNm
Nyomatéktartomány 0,4 Nm - 2,5 Nm
Felbontás 2 cNm
35 mm
Hozzávaló cserélhető pengék 6 mm
Kijelzés digitális
Csatlakozó forma cserélhető penge
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása előbeállítva
A kioldási értékállíthatósága állítható
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma CR1225
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 659911 250
EAN / GTIN 7610733249626
Gyártó száma 8320.A 0,4-2,5

Leírás

Kivitel:

Az erős nyél bőrbarát, jó fogású Haptoprene® felülettel a szükséges nyomaték gond nélküli átvitelét teszi lehetővé, még nedves vagy olajos kézzel is. A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész. A kioldási nyomaték magasabb, mint a meghúzási nyomaték (túlterhelés elleni védelem).
A 80, 250 és 500 méretek kívánt forgatónyomatéka egy 3-as ill., az 1600méretű egy 4-es kulcsnyílású hatszög csavarhúzó segítségével állítható be. A beállított nyomatékérték kijelzése a leolvasó ablakon látható (digitális kijelző a nyél végén). A digitális kijelző ujjnyomásra kapcsol be (nyomásérzékelő). A kb. 20 másodperc utáni automatikus kikapcsolás több mint 10éves akkumulátor élettartamot tesz elérhetővé. Az akkumulátor a gyárban, vagy egy kalibrálás során kicserélhető. átkapcsolható kijelzés Nm és lbf.ft között.
Cserélhető pengék befogására (8 mm 659870659884 sz. és 6 mm 659920659928 sz.).

Felhasználás:

Ellenőrzött csavarozáshoz megadott nyomatékkal.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek