{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Maximális nyomaték | 1 000 cNm | |
| Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
| Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
| Nyomaték mérési pontossága | ±4 % | |
| Interfész | USB csatlakozó | |
| Bit befogó | F 6,3 | |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
| Sorozat | TORSIOTRONIC | |
| Teljes hossz L | 317 mm | |
| Nyomatéktartomány | 1 Nm - 10 Nm | |
| Nyomatéktartomány | 100 cNm - 1 000 cNm | |
| Felbontás | 1 cNm | |
| Súly | 684 g | |
| Kijelzés | digitális | |
| Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos; optikai | |
| Kioldási elv | mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló | |
| Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
| Méréstechnika | Elektronikus | |
| Jegyzőkönyvezhető adatok | igen | |
| A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | |
| Visszajelzés | megjelenítő; kioldó; akusztikus jelzés | |
| Átkapcsolható leolvasás | Nm; cNm; lbfin; lbfft; ozfin | |
| Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
| A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
| Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
| Energiaellátás | Akkus | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
| Akkumulátor-feszültség | 3,6 V | |
| Akkumulátor kapacitás | 2,6 Ah | |
| Cserélhető akkumulátor | igen | |
| Termék fajtája | Nyomaték csavarhúzó |
| Cikkszám | 659005 1000 | |
| EAN / GTIN | 4018754299386 | |
| Gyártó száma | 96510700 | |
| Gyártó/felelős személy | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |