{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Maximális nyomaték | 800 Nm | |
| Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
| Nyomaték mérési pontossága | ±4 % | |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
| Teljes hossz L | 1 254 mm | |
| Nyomatéktartomány | 200 Nm - 800 Nm | |
| Skálaosztás, 1 osztás = | 10 Nm | |
| Súly | 6 400 g | |
| Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
| Kijelzés | analóg | |
| Kioldás jelzése | optikai; tapintásos | |
| Kioldási elv | mechanikus hosszú utas kioldás | |
| Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
| Méréstechnika | mechanikus | |
| Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
| A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
| Visszajelzés | kioldó | |
| Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft | |
| Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
| A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
| Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
| Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 1 019 mm | |
| Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
| Cikkszám | 657790 800-3/4 |