Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Kattanó rendszerű nyomatékkulcs skálával, max. nyomaték − típus: 800-3/4Nm

Cikkszám: 657755 800-3/4

Válassza ki a változatot és a darabszámot

max. nyomaték − típus (Nm) Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±4
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Csatlakozó négyszög: 3/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 800 Nm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±4 %
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Teljes hossz L 1 214 mm
Nyomatéktartomány 200 Nm - 800 Nm
Nyomatéktartomány 150 lbfft - 600 lbfft
Skálaosztás, 1 osztás = 10 Nm
Súly 7 300 g
Csatlakozó négyszög 3/4 coll
Kijelzés Analóg
Kioldás jelzése tapintásos
Kioldási elv mechanikus hosszú utas kioldás
Csatlakozó forma Meghajtó négyszög (racsnis)
Méréstechnika mechanikus
Kattanó funkció igen
Vonszolt mutató nem
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása beállító skálával
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás Nm; lbfft
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 657755 800-3/4

Leírás

Kivitel:

Robusztus, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A kattanó kioldószerkezet valószínűtlenné teszi a csavar véletlen túlhúzását. A négyszög megfordításával jobbos és balos meghúzáshoz. Integrált racsni funkció.
Mértékegységek: Nm, lbfft.

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs jelzést adva (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd újra azonnal üzemkész. A hosszú úton járó kioldás egyértelműen jelzi a felhasználónak, hogy elérte a beállított értéket.

Felhasználás:

Csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint. Mindenekelőtt karbantartáshoz, szereléshez és javításhoz, de kis sorozatokhoz is.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek