{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
| Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
| Szélesség b | 25 mm | |
| Magasság h | 11,5 mm | |
| Tartós terhelhetőség | 30 Nm | |
| Alapméret S | 21 mm | |
| Fogak száma | 48 | |
| Rátűző szár | 9×12 mm | |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
| Felület | krómozott | |
| Irányváltós kerepes hajtószár, | igen | |
| Kerepes hajtószár kioldóval | igen | |
| Termék fajtája | Racsni |
| Cikkszám | 657582 1-1/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406277277 | |
| Gyártó száma | 657582 1-1/4 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |