Nyomatékkulcs skála nélkül, Maximális nyomaték: 2Nm

Cikkszám: 657320 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 48,80 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 3-4 hét
  • 207,00 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 3-4 hét

  • 48,80 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 3-4 hét
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ± 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 2 Nm
Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ± 3 %
Sorozat CSP
Teljes hossz L 133 mm
Nyomatéktartomány 0,4 Nm - 2 Nm
Nyomatéktartomány 3,5 lbfin - 17,7 lbfin
Súly 60 g
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] 25 mm
Feltűzhető szerszám befogó ⌀ 6 mm
Kioldás jelzése tapintásos; akusztikus
Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
Csatlakozó forma rátűző szerszámokhoz (csapos szár)
Méréstechnika mechanikus
Kattanó funkció nem
Slipper funkció nem
Vonszolt mutató nem
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás Nm
Mérési eljárás Nyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] 89 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 114 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 657320 2
EAN / GTIN 4580135821641
Gyártó száma CSP2NX6D

Leírás

Kivitel:

Egykarú nyomatékkulcs beállító skála nélkül. A kulcs beállítása nyomatékkulcs-ellenőrző készülékkel történik.
Recézett fém markolattal.
Szerszám gyorscsere rendszer csappal (⌀ 6 mm).

Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva“ (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Csavarok stb. ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint sorozatgyártás esetén.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.
Hozzávaló beállító szerszám 657325 sz.
Hozzávaló feltűzhető szerszámok 657322 sz. és 657323 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek