Csavarhúzó bit foglalat 5/16″ Keresztmélyedés PH 4

Cikkszám: 6571820
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6571820
EAN / GTIN 4010886657188
Gyártó száma 6571820
L-szám L60160 3269
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Kézi működtetéshez, valamint elektromos és pneumatikus csavarhúzókhoz
Nehéz igénybevételre
Konstrukció a DIN ISO 2351-2 szabvány szerint, hegy a DIN ISO 8764-1 PH szabvány szerint
Szabályzat szerint DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Vanádium speciális acél, fekete színűre csiszolva.

Jellemző:

  • Kimeneti méret Keresztmélyedés (PH): 4
  • Hajtás hatszög [metrikus]: 8,0 mm
  • Hajtás hatszög [inch]: 5/16″
  • Teljes hossz [mm]: 32 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • Felület: polírozott
  • A kimeneti csúcs edzése: polírozott