uvex 1 Support félcipő S1P fekete/sárga szélesség 11 méret 45

Cikkszám: 6568245
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S1P
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
Védettségi osztály S1P
EU cipőméret 45
Festék fekete / sárga
Talp anyaga uvex 1
Csúszásgátló igen
kivehető talpbetét igen
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6568245
EAN / GTIN 4031101771274
Gyártó száma 6568245
L-szám L01670 1102
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Az S1 P és S3 védelmi osztályú uvex 1 biztonsági cipők optimális védelmet és támogatást nyújtanak az emberi test egyéni mozgásához. A legújabb fiziológiai kutatási eredmények és innovatív technológiák alapján a munkavégzés során a mozgásszervi rendszerre nehezedő terhelés csökken, és a biztonsági cipő viselőjének jólléte optimalizálódik. Az uvex 1 biztonsági cipők ergonomikus felépítése tökéletes egyensúlyt biztosít a védelem és a kényelem között. A kialakítást a letisztult vonalak és a minimalizmus jellemzi.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Biztonsági cipő
  • Termék neve: uvex 1 x-tended support
  • Terméktípus: Félcipő
  • Szín (szűrő): fekete/sárga
  • Védettségi osztály: S1P
  • Nem: Női / férfi
  • Méret: 45
  • Zár: BOA® Fit rendszer
  • Márka: uvex
  • Lábujjhegy: uvex xenova® műanyag lábujjvédő sapka
  • Belső talp: uvex 1/uvex 2 éghajlati komforttalpbetét
  • Felsőrész: Mikro szarvasbőr
  • Csúszásgátlás: SRC
  • Talp: uvex 1
  • Bőség: 11

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek