Csavarhúzó bit foglalat 5/16″ 12 mm-es nyílással

Cikkszám: 6567390
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6567390
EAN / GTIN 4010886656730
Gyártó száma 6567390
L-szám L60160 3270
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Kézi működtetéshez, valamint elektromos és pneumatikus csavarhúzókhoz
Nehéz igénybevételre
Konstrukció DIN ISO 2351-1 szerint
Külső hatlapos meghajtással DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Vanádium speciális acél, fekete színűre fényezve.

Jellemző:

  • Kimeneti méretű nyílás: 12
  • Hajtás hatszög [metrikus]: 8,0 mm
  • Hajtás hatszög [inch]: 5/16″
  • Teljes hossz [mm]: 41 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • Felület: polírozott
  • Penge szélessége [mm]: 12,0 mm
  • Vágóél vastagság: 2 mm
  • A kimeneti csúcs edzése: polírozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs