{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Maximális nyomaték | 100 Nm | |
| Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
| Nyomaték mérési pontossága | ± 1 % | |
| Szögelfordulás mérési pontosság | ± 1 % | |
| Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
| Interfész | USB csatlakozó | |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
| Sorozat | E-torc | |
| Teljes hossz L | 510 mm | |
| Nyomatéktartomány | 10 Nm - 100 Nm | |
| Felbontás | 0,05 Nm | |
| Súly | 1 800 g | |
| Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 17,5 mm | |
| Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
| Feltűzhető szerszám befogó | 9×12 mm | |
| Kijelzés | digitális | |
| Kioldás jelzése | optikai; akusztikus; tapintásos | |
| Kioldási elv | Vibromotor | |
| Energiaellátás | Akkus | |
| Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
| Méréstechnika | Elektronikus | |
| Jegyzőkönyvezhető adatok | igen | |
| A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | |
| Visszajelzés | megjelenítő | |
| Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft | |
| Mérési eljárás | Forgatónyomaték; Forgásszög; folyáshatár; továbbhúzási nyomaték | |
| A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 447 mm | |
| Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 464,5 mm | |
| Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
| Cikkszám | 655002 100 | |
| EAN / GTIN | 4002805935484 | |
| Gyártó száma | 2944030 | |
| Gyártó/felelős személy | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de |