Sarok csőkulcs Maul-W.35mm L.330mm Fej vörös lakkozott

Cikkszám: 65490315
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 65490315
EAN / GTIN 4018754100255
Gyártó száma 65490315
L-szám L60010 5005
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • B formanyomtatvány, 45°-os szögben
  • Optimális sarokméretekkel a rejtett és nehezen hozzáférhető csavaros csatlakozásokhoz
  • DIN 5234

Jellemző:

  • Max. pofa nyílás (mm): 35 mm
  • A fogantyú: pirosra festett
  • Fej: pirosra festett
  • Méret: 1
  • Hosszúság mm (L): 330 mm
  • Súly: 780 g