Elektronikus nyomatékmérő rendszer TTS-2000

Cikkszám: 654900
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Interfész: USB csatlakozó

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Interfész USB csatlakozó
Energiaellátás Vezetékes
Hossz 185 mm
Szélesség 80 mm
Magasság 50 mm
Súly 1 kg
Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 654900
EAN / GTIN 856986007003
Gyártó száma TTS-2000 KIT 220V

Leírás

Kivitel:

Sokoldalú, kompakt és hordozható nyomatékmérő és mért érték rögzítő rendszer. A precíz és ismételhető pontosságú nyomatékmérés elvégezhető hagyományos hajtószárakkal, toldószárakkal, kardáncsuklókkal, dugókulcsokkal, vagy akár még kioldó szerszámokkal is. A TTS-2000 a szenzorok memóriája következtében felismeri a csatlakoztatott nyomaték jelátalakítót (Plug and Play), annak méréstartományát és a kalibrálási paramétereket.
Kijelzés: 4 jegyű, kontrasztos és ezáltal jól leolvasható LCD kijelző.
Üzemmódok:
  • Track üzemmódban folyamatosan láthatóak az aktuális nyomaték értékek.
  • A Peak üzemmód az elért legnagyobb nyomatékértéket jelzi ki.
  • A First-Peak üzemmóddal mechanikus kioldású nyomatékkulcsok oldási pontja (kattanási pontja) állapítható meg.
A csavarozás értékelése a felső és alsó tűrés megadásával akusztikusan és optikailag történhet (több színű LED sor).
Mértékegységek: Nm, lbfft, lbfin, kgf·m, ozf·in.
Érzékelésiráta: 10 kHz 5 előre beállított aluláteresztő szűrővel. Ezek a szűrők lehetővé teszik a rendszernek dinamikus elektromos szerszámok (ütve-/ impulzus csavarozók) vizsgálatához történő használatát, ha a megfelelő szenzorokat és további terhelő adaptereket használ (külön ajánlatkérésre). A nagy érzékelési ráta ezen felül lehetővé teszi leszakadási / túlhúzási nyomaték pontos rögzítését.
Memória kapacitás: Akár 1300 mért érték tárolható és hívható be ismét ill. látható el dátummal- / időbélyeggel.
Csatlakozó: USB mini-B, mely soros portként vezérelhető.
Áramellátás: A TTS-2000 újratölthető nikkel kadmium akkumulátorral működtethető. A maximális működési idő kb. 20 óra, feltöltési idő kb. 8 óra.

Előny:

A nyomatékmérő rendszer és nyomaték jelátalakító segítségével a kerepes hajtószárból nyomatékkulcs lesz.

Felhasználás:

Pontos nyomaték ellenőrzés a magas érzékelési rátának köszönhetően a csavarok ellenőrzött meghúzása érdekében. Ideális egyes csavarkötésekhez és kis sorozatokhoz. Különösen alkalmas nehezen hozzáférhető csavarkötésekhez és szűk helyekhez, ahol egy nyomatékkulcsnak nincs elég hely.

Tartalom:

Tápegység a készülék áramellátásához, valamint az akkuk töltéséhez. USB 2.0 A és Mini-B kábel a mért adatoknak egy nyomtatóra vagy számítógépre való átviteléhez. Állítható fali / asztali tartó, valamint hordozó táska.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek