Jelátalakító, Maximális nyomaték: 100Nm

Cikkszám: 654255 100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 100 Nm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Méréstartomány 2 Nm - 100 Nm
Súly 2,5 kg
Négyszög befogó 3/8 coll
Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 654255 100
EAN / GTIN 4018754224395
Gyártó száma 96521022
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosság a mérési értékeknek közvetlenül a jelátalakítóban történő feldolgozása és digitalizálása miatt. A keresztirányú erőkre nem érzékeny az alacsony kialakítása miatt.

Alkalmazható:

Üzemi vizsgáló készülék 654250 sz.

Figyelem:

Vizsgálókészülékek és jelátalakítók további méréstartománnyal külön rendelésre kaphatók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek