uvex 2 félcipő S3 fekete/narancssárga szélesség 11 méret 36

Cikkszám: 6502236
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6502236
EAN / GTIN 4031101609485
Gyártó száma 6502236
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minden szakterületen. Az innovatív uvex 2 biztonsági cipősorozat S3 és S1 P védelmi osztályban nem fél a kihívásoktól.: Az optimális párnázás, az ergonomikus illeszkedés, a kis súly és a legjobb éghajlati tulajdonságok maximális teljesítményt biztosítanak a mindennapi munkavégzés során, és újradefiniálják a biztonsági cipők határait.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Biztonsági cipő
  • Termék neve: uvex 2
  • Terméktípus: Félcipő
  • Szín (szűrő): fekete/narancssárga
  • Védettségi osztály: S3
  • Nem: Női / férfi
  • Méret: 36
  • Zár: Elasztikus fűző gyorskapoccsal
  • Márka: uvex
  • Lábujjhegy: uvex xenova® műanyag lábujjvédő sapka
  • Belső talp: uvex 1/uvex 2 éghajlati komforttalpbetét
  • Felsőrész: bőr
  • Csúszásgátlás: SRC
  • Talp: uvex 2
  • Bőség: 11

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek