Racsnis csillagkulcs egyenes variabel

Cikkszám: 64C.S2
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 64C.S2
EAN / GTIN 3148517938489
Gyártó száma 64C.S2
L-szám L60130 3082
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Egyenes racsnis Csillag-villáskulcsok több kulcsmérettel:
  • Nagyon sokoldalú kulcsok = 4 méret kulcsonként
  • Súlymegtakarítás: 4 kulcs helyett 1 kulcs a szerszámosládában
  • 4 metrikus méret kulcsonként:
  • Kompakt és karral kapcsolható racsnis mechanizmus
  • Elforgatási Derékszög 5°
  • Krómozott, szaténozott kivitel.

Jellemző:

  • A [mm]: 16x17 - 18x19
  • B [mm]: 31.8
  • B1 [mm]: 34.0
  • L [mm]: 230
  • [g]: 270