csillag kulcs egyenes 55 mm

Cikkszám: 6482210
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6482210
EAN / GTIN 4010886648223
Gyártó száma 6482210
L-szám L60160 3936
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

DIN 3111 szerinti kialakítás
Javasolt acél az EN 10083 szabvány szerint, acélszürke
Kifejezetten alkalmas ellencsavaros csatlakozásokhoz
Speciális méretek kérésre

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 442 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 83,5 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 29,5 mm
  • Anyag: Edzett acél
  • Felület: acélszürke
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 55
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs