Fugavágó korong FSL 600x3,9x60 mm TGD

Cikkszám: 648205
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
Termék fajtája Gépi fűrészlap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 648205
EAN / GTIN 9009016482054
Gyártó száma 648205
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Gépek 15 kW-ig, puha és nagyon kemény aggregátumok között. Részletek: Lézerrel hegesztett 1 200 mm átmérőig. Speciális szegmensforma védőfunkcióval, amely megakadályozza a maglapát idő előtti kopását az illesztési zónában (alulvágási hatás). Alkalmas utak, autópályák, repülőterek, hidak és ipari épületek felújítására, bontására és bontására. Továbbá sérült betonmennyezetek eltávolítására és mennyezetáttörésre 50 cm vastagságig. A szerszámokat rendkívül gyors vágási előtolás, nagyon hosszú élettartam és alacsony vágási nyomás jellemzi, ami kíméli a gépet.

Jellemző:

  • Halmazállapot: C77W 50088F DIAMANT KÖRKÖRÖS ÉRTÉKESÍTÉS
  • Anyagalkalmasság: Beton
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 20 - 3,9 - 10 X 25,4
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 600 x 3,9 x 60 mm
  • Átmérő: 600 mm
  • Vastagság: 3,9 mm
  • Furat: 60 mm
  • Gabonaméret: 38.
  • Szerszám: Padlófűrészek

Előny:

  • Állandó gyors forgácsolási teljesítmény és észrevehető simaság
  • Nagyon hosszú élettartam.

Alapanyag:

  • Beton

Alkalmazható:

  • Fúrótárcsa