Toldószár, 1 col, Teljes hossz: 200mm

Cikkszám: 648000 200
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 200 mm
Csatlakozó négyszög 1 coll
Termék fajtája Extensionrod

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 648000 200
EAN / GTIN 4018754013456
Gyártó száma 16010001
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Kivitel:

Külső négyszögek DIN 3120-B 25 szerint, rugós csappal, belső négyszög DIN 3120-D 25 szerint, furattal.

Szabvány:

DIN 3123-B 25

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazható:

Kézi hajtású dugókulcs fejekhez.