Csőkulcs D.3 inch L.560 mm-hez

Cikkszám: 6453620
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6453620
EAN / GTIN 4010886645369
Gyártó száma 6453620
L-szám L60160 3875
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Extra nagy teherbírású kivitel
Kovácsolt alkatrészek edzett és edzett
A forgás irányával ellentétes irányban eltolt és indukciósan edzett fogazás
Megmunkálható öntöttvas fogantyú, kemencében lakkozott
GEDORE speciálisan edzett és edzett acél, csiszolva.

Jellemző:

  • Teljes hossz [inch]: 24
  • Teljes hossz [mm]: 560 mm
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Anyag: Edzett acél
  • Felület: Kék kályha zománcozott, csiszolt fej
  • Cső-Ø [inch]: 3
  • Cső-Ø [mm]: 89 mm
  • Befogási tartomány [inch]: 3.1/2
  • Rögzítési szélesség [mm]: 89 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs