Kivitel:
szerelve
Leírás:
Moduláris rendszer: Profilacélból hegesztett, porszórt RAL 5007, 4 sarokhüvely. Forgóasztalos kormányzás golyós peremmel, ollós vonórúd biztonsági fogantyúval, puha markolatú borítással és automatikus párnázott visszaállással a nyugalmi helyzetbe. Rakodófelület csúszásmentes szitanyomólemezzel, vízálló rétegelt lemezből. A peronhoz csavarozott oldalfalak, az oldalfalak beakaszthatók és eltávolíthatók, 40 x 40 x 4 mm-es hegesztett dróthálóval. Kerekek pneumatikus gumiabroncsokkal, görgős csapágyazású keréktárcsák. Az első kerekekre ható automatikus rögzítőfék
Jellemző:
Teljes terhelhetőség (kg): 1000
Hatásos hossz (mm): 1600
Tényleges szélesség (mm): 900
Rakfelület magassága (mm): 490
teljes hossz (mm): 1950
Teljes szélesség (mm): 950
Teljes magasság (mm): 1490
Gumiabroncsok: Levegő
Kerékméret (mm): 400 × 100