Van alternatíva erre a termékre

6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú gömbvégű fejjel, Hatszög: 5mm

Cikkszám: 643420 5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 5 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
⌀ a meghajtott oldalon 22 mm
Hossz 100 mm
Profil Hatszögkulcs
gömbvégű fejjel igen
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 643420 5
EAN / GTIN 4045197562357
Gyártó száma 643420 5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Két részből, gondos gyártással készült. Optimálisan edzett test a hajtási energia felvételére és továbbítására. Szoros illesztésű négyszögek a biztos és stabil pozícionáláshoz a hajtószáron. Belső négyszög DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Szögben történő csavarozáshoz 25°-ig.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.