300x3,5x25,4 mm vágókorong egyenes A30N PREMIUM acélhoz

Cikkszám: 643371
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 643371
EAN / GTIN 9003176433710
Gyártó száma 643371
L-szám L50150 15
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PREMIUM vágótárcsa acélhoz garantálja bármely munkadarab legbiztonságosabb vágását álló gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék az acélminőségek széles skálájának megmunkálásához készült, és tökéletesen alkalmas a nagy keresztmetszetű munkadarabok, tömör anyagok és profilok állóvágásához mozgó és keresztvágásos alkalmazásokban. Ezzel a termékkel garantált a maximális élettartam és az egyedülálló vágási képesség, nem utolsósorban a speciális Tyrolit sajtolási eljárásunknak és a vágótárcsa érdes oldalfelületeinek köszönhetően. Ez csökkenti az oldalsúrlódást, és a munkadarabon lévő foltok a múlté.

Jellemző:

  • Formája: 41F Egyenes vágókorong, szövött anyagból készült
  • Szemcseméret: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Anyag alkalmassága: acél
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : A30N-BFP STEEL
  • Méretek (D x D x H): 300 x 3,5 x 25,4 mm
  • A tartály átmérője: 300 mm
  • Vastagság: 3,5 mm
  • Furat: 25,4 mm
  • Szerszám: Telepített vágógépek

Előny:

  • Különösen érdes oldalsó felületek a speciális préselési eljárásnak köszönhetően - ami alacsony oldalsó súrlódást és a munkadarabon elszíneződésmentességet eredményez
  • A termék maximális szerszámélettartamot és vágási képességet biztosít

Felhasználás:

  • Különböző acélminőségek megmunkálásához
  • Nagy keresztmetszetű munkadarabok, tömör anyagok és profilok vágásához
  • Tökéletesen alkalmas álló vágógépeken történő használatra menet- és keresztvágásoknál

Ajánlás:

  • Tartsa be a maximálisan megengedett kerületi sebességet (80 m/s vagy 100 m/s)

Különlegességek:
  • Tökéletesen alkalmas nagy keresztmetszetű munkadarabokhoz
  • Kivételes vágási képesség és élettartam
  • Nincs elszíneződés a munkadarabon