Üres végű betét

Cikkszám: 6430C
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6430C
EAN / GTIN 4000896027958
Gyártó száma 6430C
L-szám L60140 2196
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Rugóval, csappal és fedéllel szállítjuk
VIGYÁZAT: Szerszámokon végzett hegesztéskor a beavatkozási értékek változhatnak. Figyelje meg az effektív frekvenciákat (lásd az átváltási táblázatot a 303. Oldalon)
  • Németországban készült
  • Hajtás: Push-in négyzet 9 x 12 mm
  • Méretek / hosszúság: 25 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,03 kg.
  • A fej vastagsága: 10 mm
  • Fejvastagság (A1): 14,5 mm
  • Fejszélesség b: 19 mm