3/4″ TORX Dugókulcs E24

Cikkszám: 6425 E24
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6425 E24
EAN / GTIN 4991644140732
Gyártó száma 6425 E24
L-szám L60050 8609
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 50 mm
  • Dimenzió D2: 34 mm
  • D1: 28,6 mm
  • Hosszúság: 16 mm
  • Hajtás: 3/4″
  • Négyszögletes aljzat
  • E24
  • Belső Torx
  • Felület: krómozott
  • Anyag: Króm Molibdén