VARIO adapter QuickIN

Cikkszám: 64203030010
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 64203030010
EAN / GTIN 4014586478944
Gyártó száma 64203030010
L-szám L00020 110290
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • VARIO adapter QuickIN

Jellemző:

  • Tartozék interfész: QuickIN
  • L: 61,2 mm
  • Szerszámbefogó: Vario bit tengely
  • Fúró-Ø acél spirálfúró: 12 mm
  • Menetfúrás: M 14
  • Súly: 0,18 kg